€ 2,33/ stukexcl. btw
€ 2,82incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KA |
Type | Male Connector |
Fabrikant ID | KAH04-M5 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 2 g |
D | 9.5 mm |
H | 8 mm |
L | 17 mm |
M | 13 |