Eriks
SMC

SMC Leidingkap KQ2C12-00

  • ERIKS:24126698
Image 1
▪ Slangkap.
▪ Toepasbare buitendiameters slang: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Slangen met dezelfde diameter.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2C
Fabrikant ID
KQ2C12-00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C