Eriks
SMC

SMC Koppeling "Y", KQ2U16-00A, KQ2 Serie, Y-vorm, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:12572358
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 16
Opslaan in lijst

€ 17,68/ stukexcl. btw

€ 21,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Union "Y"
Fabrikant ID
KQ2U16-00A
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
16 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
30.6 g
D
23.8 mm
L1
51.5 mm
L2
35 mm
M
20.6
N
4.2 mm