Eriks
SMC

SMC Koppeling "Y", KQ2U12-00A, KQ2 Serie, Y-vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12237310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,21/ stukexcl. btw

€ 13,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Union "Y"
Fabrikant ID
KQ2U12-00A
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
16.4 g
D
18.5 mm
L1
41.1 mm
L2
27.8 mm
M
17
N
4.2 mm