€ 8,19/ stukexcl. btw
€ 9,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Union "Y" |
Fabrikant ID | KQ2U09-00A |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 5/16 in |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 7.4 g |
D | 13.2 mm |
L1 | 33.2 mm |
L2 | 22.3 mm |
M | 14.2 |
N | 4.2 mm |