Eriks
SMC

SMC Koppeling "Y", KQ2U04-00A, KQ2 Serie, Y-vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12230561
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
Opslaan in lijst

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Union "Y"
Fabrikant ID
KQ2U04-00A
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
2.9 g
D
8.2 mm
L1
29 mm
L2
18.2 mm
M
13.3
N
3.2 mm