Eriks
SMC

SMC Koppeling met binnendraad, KBH2-R3S, KB Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad

  • ERIKS:24125810
Image 1
▪ Fitwerkmoduleserie
▪ Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
▪ Slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Mannelijke schroefdraad: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Vrouwelijke schroefdraad: M5x0,8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8 en 1/2
Opslaan in lijst

€ 3,50/ stukexcl. btw

€ 4,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KB
Type
Female Connector Union
Fabrikant ID
KBH2-R3S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal moer
POM
Verlengd
Nee
Gewicht
22.5 g
D
17.6 mm
H
17 mm
L
27.5 mm