€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KB |
Type | Female Connector Union |
Fabrikant ID | KBH2-R2S |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal moer | POM |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 23.3 g |
D | 17.6 mm |
H | 17 mm |
L | 32 mm |