Eriks
SMC

SMC Koppeling elleboog, KRL06-00, KR Serie, L-vormig, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24127778
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
Opslaan in lijst

€ 4,60/ stukexcl. btw

€ 5,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Union Elbow
Fabrikant ID
KRL06-00
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
6 g
D
12.8 mm
L
20 mm
M
17