Eriks
SMC

SMC Koppeling elleboog, KQG2L16-00, KQG2 Serie, L-vormig, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:13247497
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 16 (Ø16)
Opslaan in lijst

€ 65,84/ stukexcl. btw

€ 79,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
Union Elbow
Fabrikant ID
KQG2L16-00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
16 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water, Stoom
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal moer
Roestvaststaal RVS 316
Verlengd
Nee
Gewicht
59.7 g
D
24.6 mm