Eriks
SMC

SMC Koppeling elleboog, KQB2L04-00, KQB2 Serie, L-vormig, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:14204198
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 04 (Ø4)
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
Union Elbow
Fabrikant ID
KQB2L04-00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
7.4 g
D
9.1 mm
L
14.6 mm
M
12.6
N
3.2 mm