Eriks
SMC

SMC Koppeling elleboog, KQ2L11-00A, KQ2 Serie, L-vormig, 3/8" Buis OD

  • ERIKS:12235834
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 3/8
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Union Elbow
Fabrikant ID
KQ2L11-00A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3/8 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
6.7 g
D
15.4 mm
L
20.4 mm
M
15.6
N
4.2 mm