€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Union Elbow |
Fabrikant ID | KQ2L10-00A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 7.1 g |
D | 15.9 mm |
L | 20.6 mm |
M | 15.6 |
N | 4.2 mm |