€ 12,71/ stukexcl. btw
€ 15,38incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Union Elbow |
Fabrikant ID | KGL10-00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 17 g |
D | 18.2 mm |
L | 26.5 mm |