Eriks
SMC

SMC Koppeling elleboog, KGL08-00, KG Serie, L-vormig, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24126023
Image 1
▪ Model: KGL08-00 (buitendiameter slang ø8)
Opslaan in lijst

€ 10,03/ stukexcl. btw

€ 12,14incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Union Elbow
Fabrikant ID
KGL08-00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
10 g
D
15.2 mm
L
23 mm