Eriks
SMC

SMC Knie-steelkoppeling KQ2W10-99

  • ERIKS:24127318
Image 1
▪ Verlengde haakse plug-in koppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10 en ø12.
▪ Zuigerstang met dezelfde diameter.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2W
Fabrikant ID
KQ2W10-99
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Verlengd
Ja