Eriks
SMC

SMC Knie-schotdoorvoerkoppeling KQ2LE10-00

  • ERIKS:24126977
Image 1
▪ Haakse schotdoorvoerkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8 en ø1/2.
▪ Slangen met dezelfde diameter.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2LE
Fabrikant ID
KQ2LE10-00
Vorm
Schot
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C