Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2LF |
Fabrikant ID | KQ2LF12-04 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Binnendraad (Rc) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |