Eriks
SMC

SMC Knie-opschroefkoppeling KQ2LF06-M6

  • ERIKS:24126987
Image 1
▪ Vrouwelijke bocht.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8 en ø1/2.
▪ Toepasbare poortgroottes: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8 en 1/2.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2LF
Fabrikant ID
KQ2LF06-M6
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad (M)
Draadmaat
M 6x1
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C