€ 54,38/ stukexcl. btw
€ 65,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQG2 |
Type | KQG2L |
Fabrikant ID | KQG2L12-00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 316 |