Eriks
SMC

SMC Knie-koppeling KQG2L10-00

  • ERIKS:14437920
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 10 (Ø10)
Opslaan in lijst

€ 37,40/ stukexcl. btw

€ 45,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
KQG2L
Fabrikant ID
KQG2L10-00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316