€ 29,75/ stukexcl. btw
€ 36,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQB2 |
Type | KQB2L |
Fabrikant ID | KQB2L16-00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 304 |