Eriks
SMC

SMC Knie-koppeling KGL16-00

  • ERIKS:24126039
Image 1
▪ Model: KGL16-00 (buitendiameter slang ø16)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
KGL
Fabrikant ID
KGL16-00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
16 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304