Eriks
SMC

SMC Knie-koppeling KFG2L0806-00

  • ERIKS:14062990
Image 1
▪ toepasbare buitendiameter x binnendiameter slang: 0806 (Ø8 x Ø6)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KFG2
Type
KFG2L
Fabrikant ID
KFG2L0806-00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -65 tot 260 °C
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316