€ 51,72/ stukexcl. btw
€ 62,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQG2 |
Type | KQG2L |
Fabrikant ID | KQG2L10-04S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 316 |