Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling L08-03

  • ERIKS:24127938
Image 1
▪ Model: L08-03 (slangmaat Ø8, poortgrootte (R(PT)3/8), (Rc(PT)3/8))
Opslaan in lijst

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
L
Fabrikant ID
L08-03
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C