Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling L06-02

  • ERIKS:24127936
Image 1
▪ Model: L06-02 (slangmaat Ø6, poortgrootte (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4))
Opslaan in lijst

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
L
Fabrikant ID
L06-02
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C