Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KXL08-03S

  • ERIKS:13957867
Image 1
▪ Model: L (haakse inschroefkoppeling)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8
▪ Poortgrootte: 03 [R(PT) 3/8]
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 49,46/ stukexcl. btw

€ 59,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KX
Type
KXL
Fabrikant ID
KXL08-03S
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
Polyacetal
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304