Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KQB2L08-01S

  • ERIKS:12562414
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 08 (Ø8)▪ Poortgrootte: 01 (R1/8)▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 6,52/ stukexcl. btw

€ 7,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQB2
Type
KQB2L
Fabrikant ID
KQB2L08-01S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 304