€ 4,70/ stukexcl. btw
€ 5,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQB2 |
Type | KQB2L |
Fabrikant ID | KQB2L04-01S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |