Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KQ2L12-G03A

  • ERIKS:12675668
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 12▪ Poortgrootte: G 3/8▪ Schroefdraadmateriaal /oppervlaktebehandeling: A (Brass)▪ Optie: Geen▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2L
Fabrikant ID
KQ2L12-G03A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C