Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KQ2L11-02AS

  • ERIKS:13687671
Image 1
▪ Haakse inschroefkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Toepasbare poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16 en 10-32 UNF.
Opslaan in lijst

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2L
Fabrikant ID
KQ2L11-02AS
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C