Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KQ2L10-G01A

  • ERIKS:12645074
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 10▪ Poortgrootte: G 1/8▪ Schroefdraadmateriaal /oppervlaktebehandeling: A (Brass)▪ Optie: Geen▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,65/ stukexcl. btw

€ 6,84incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2L
Fabrikant ID
KQ2L10-G01A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304