€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2L |
Fabrikant ID | KQ2L08-G01A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |