Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KQ2L07-M5A

  • ERIKS:13394773
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/4▪ Poortgrootte: M5 x 0,8▪ Schroefdraadmateriaal /oppervlaktebehandeling: A (Brass)▪ Optie: Geen▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2L
Fabrikant ID
KQ2L07-M5A
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304