Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KQ2L06-G01N

  • ERIKS:13549206
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6▪ Poortgrootte: G 1/8▪ Schroefdraadmateriaal /oppervlaktebehandeling: N (Brass + Electroless Nickel Plated)▪ Optie: Geen▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2L
Fabrikant ID
KQ2L06-G01N
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C