Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KQ2L04-M3G

  • ERIKS:13202365
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4▪ Poortgrootte: M3 x 0.5▪ Schroefdraadmateriaal /oppervlaktebehandeling: G (roestvast staal 303)▪ Optie: Geen▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,38/ stukexcl. btw

€ 4,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2L
Fabrikant ID
KQ2L04-M3G
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 3x0.5
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304