Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KQ2L01-32N

  • ERIKS:14204711
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/8▪ Poortgrootte: 10-32 UNF▪ Schroefdraadmateriaal /oppervlaktebehandeling: N (Brass + Electroless Nickel Plated)▪ Optie: Geen▪ Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortgroottes▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2L
Fabrikant ID
KQ2L01-32N
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT/Messing
Buitendiameter leiding
1/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (UNF)
Draadmaat
10-32
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304