Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | KPL |
Fabrikant ID | KPL12-03 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |