Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KPGL04-02

  • ERIKS:12586128
Image 1
▪ One-touch-koppelingen voor clean-serie
▪ Voor fitwerk lucht aandrijfsysteem
▪ M5-maat standaard
▪ Kunststofonderdelen zijn polypropyleen
▪ KPQ: Messing (elektrolytisch vernikkeld)
▪ KPG: Roestvast staal (SUS304)
Opslaan in lijst

€ 11,60/ stukexcl. btw

€ 14,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
KPGL
Fabrikant ID
KPGL04-02
Vorm
L-vormig
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 60 °C
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304