Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KFG2 |
Type | KFG2V |
Fabrikant ID | KFG2V0806-01S |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 316 |
Anti-spark model | Ja |