Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KFG2L1613-04S

  • ERIKS:14205110
Image 1
▪ toepasbare buitendiameter x binnendiameter slang: 1613 (Ø16 x Ø13)
▪ Poortgrootte: 04 (R 1/2)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KFG2
Type
KFG2L
Fabrikant ID
KFG2L1613-04S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316