Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling KFG2L0806-02S

  • ERIKS:12675662
Image 1
▪ toepasbare buitendiameter x binnendiameter slang: 0806 (Ø8 x Ø6)
▪ Poortgrootte: 02 (R 1/4)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 22,43/ stukexcl. btw

€ 27,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KFG2
Type
KFG2L
Fabrikant ID
KFG2L0806-02S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FKM
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316