Eriks
SMC

SMC Knie-inschroefkoppeling DL08-02S

  • ERIKS:24121226
Image 1
▪ Zelfuitlijnende koppelingen H, DL, L en LL
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10 en ø12
▪ Maximale bedrijfsdruk: 1,0 MPa
▪ Testdruk: 10 MPa
▪ Bedrijfsmedium: lucht
Opslaan in lijst

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
DL
Fabrikant ID
DL08-02S
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4