Eriks
SMC

SMC Kleur Kap, KQ2C-10G, KQ2 Serie, Rond, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24126694
Image 1
▪ Gekleurde kap.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø3/16, ø1/4, ø3/8 en ø1/2.
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Color Cap
Fabrikant ID
KQ2C-10G
Vorm
Rond
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Verlengd
Nee
Gewicht
0.2 g
D1
17.1 mm
D2
11.2 mm
L
2.9 mm