€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Color Cap |
Fabrikant ID | KQ2C-06B |
Vorm | Rond |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 0.1 g |
D1 | 12 mm |
D2 | 7 mm |
L | 2.2 mm |