€ 6,82/ stukexcl. btw
€ 8,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KB |
Type | Cap |
Fabrikant ID | KBC2 |
Materiaal | PBT |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal moer | POM |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 37 g |
D | 17.6 mm |
H | 17 mm |
L1 | 32.5 mm |
L2 | 13 mm |