Eriks
SMC

SMC ISO Compact cilinder (ISO 21287) dubbelwerkend C55B25-45

  • ERIKS:12319251
Image 1
▪ Ingebouwde magneet: Zonder magneet
▪ Montageversie: B (Standard)
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Slaglengte: 45
▪ Schroefdraad zuigerstanguiteinde: Vrouwelijke schroefdraad zuigerstanguiteinde
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 st. [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Opties zuigerstanguiteinde: Geen
▪ Gemaakt van roestvast staal: Geen
Opslaan in lijst

€ 53,33/ stukexcl. btw

€ 64,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
C55
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
45 mm
Poortaansluiting
M 5 mm