Eriks
SMC

SMC ISO cilinder dubbelwerkend met eindbuffering CP96SDB80-100

  • ERIKS:12699433
Image 1
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Mounting: B (Basic, w/o Bracket)
▪ Bore Size: Ø80
▪ Stroke: 100
▪ Rod Boot: None
▪ Rod: Single Rod
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
▪ Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Opslaan in lijst

€ 173,76/ stukexcl. btw

€ 210,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CP96
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
G3/8 in