€ 136,45/ stukexcl. btw
€ 165,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | CP96 |
Functie | Dubbelwerkend |
ISO-norm | ISO 15552 |
Demping | Instelbaar |
Magnetisch | Ja |
Boringdiameter | 63 mm |
Slaglengte | 160 mm |
Poortaansluiting | G3/8 in |
Draadmaat zuigerstang | M 16x1.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Werkdruk | van 0.05 tot 1 bar |